• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3C - Jeu de tournevis 6 pcs IS 4-8 PH 1-2

Réf.: 1482319
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1482319
EAN / GTIN 4010886812372
Réf. fabricant 1482319
Article hors catalogue L60160 1781

Description

Description:

Pour vis à fente et vis cruciformes PH
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Marquage de la forme d’entraînement au bout du manche

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Modèle de poignée: 3K
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non