Couteau de mesure intégré, point zéro réglable, 0-13 mm, serrage de la broche, échelle inversée

Réf.: 148-866
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
    Métrologie analog
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148-866
    EAN / GTIN 4946368385921
    Réf. fabricant 148-866
    Article hors catalogue L40010 14766

    Description

    Description:

    Le micromètre en version petite vous offre les avantages suivants: La position zéro peut être réglée à tout moment

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 13
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
    Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
    Pouce/Métrique : Métrique