Vis de mesure intégrée Pas de broche de 0,25 mm / tr, 0-6,5 mm, broche sphérique

Réf.: 148-322
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
    Métrologie analog
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148-322
    EAN / GTIN 4946368021119
    Réf. fabricant 148-322
    Article hors catalogue L40010 10784

    Description

    Description:

    Ce micromètre en version standard petite avec une plage de mesure de 6,5 mm et 13 mm vous offre les avantages suivants. Avance fine de la broche avec 0,25 mm / tr

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 6.5
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
    Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
    Pouce/Métrique : Métrique