• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre, grand tambour 29 mm, 0-6,5 mm

Réf.: 148-305
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148-305
EAN / GTIN 4946368021034
Réf. fabricant 148-305
Article hors catalogue L40010 1679

Description

Description:

Ces micromètres ont un dispositif de verrouillage. La broche peut être fixée dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 6.5
Précision : ±2 µm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique