Vis de montage, très petit modèle, 0-0,25", échelle inversée

Réf.: 148-210-10
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148-210-10
EAN / GTIN 4946368861852
Réf. fabricant 148-210-10

Description

Description:

Ces vis de montage très simples peuvent être facilement intégrées dans des machines et vous offrent les avantages suivants : Une tige de serrage cylindrique et une extrémité de broche plate De l'acier trempé sur la surface de mesure.

Caractéristique(s):

Graduation : 0.01
Numérique/analogique : Analogique
Gamme : 0,01 mm 0,8 mm
Gamme de mesure : 0 - 1500 mm
Précision : ±0,004″.