Vis de mesure intégrée Pas de broche de 0,1 mm / tr, 0-6,5 mm, écrou de serrage

Réf.: 148-143
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
    Métrologie analog
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148-143
    EAN / GTIN 4946368514123
    Réf. fabricant 148-143
    Article hors catalogue L40010 4486

    Description

    Description:

    Ces micromètres intégrés avec une avance de broche très fine de 0,1 mm / tr vous offrent les avantages suivants: Micromètres intégrés miniatures avec un pas extrêmement petit de 0,1 mm. Idéal pour les réglages les plus fins, par exemple sur des appareils scientifiques

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 6.5
    Précision : ±2 µm (tige Ø 9,5 mm) ±5 µm (tige Ø 6 / 3,5mm)
    Valeur de graduation de l'échelle : 0,002 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
    Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
    Pouce/Métrique : Métrique