• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pry bar avec poignée en PVC

Réf.: 1471945
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Levier d'effort

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1471945
EAN / GTIN 4010883100977
Réf. fabricant 1471945
Article hors catalogue L60160 1252

Description

Description:

Trempé sur toute la longueur
Poignée ergonomique en PVC
Résistant et pratiquement indestructible
Solide et presque indestructible

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 12 mm
  • Largeur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau du manche: PVC
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non