Tournevis dynamométrique FS 1/4″ 4.4-22 cNm

Réf.: 1471481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1471481
EAN / GTIN 4002805921609
Réf. fabricant 1471481

Description

Description:

Tournevis à couple réglable pour montage en série
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Il n'est pas possible de serrer la vis
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789, écart admissible de +/- 6
Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Modèle n° 755-05 avec poignée transversale supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 4-22 cN.m
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Contrôle qualité
    • Assemblage en série
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 76 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop