Description:
Tournevis à couple réglable pour montage en série
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Il n'est pas possible de serrer la vis
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789, écart admissible de +/- 6
Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Modèle n° 755-05 avec poignée transversale supplémentaire
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
- Plage de couple (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Fabrication
- Contrôle qualité
- Assemblage en série
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 19,6 mm
- Longueur totale [mm]: 104 mm
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: oui
- Poignée transversale disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Service