• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre de moyeu, 0-25 mm

Réf.: 147-301
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 147-301
EAN / GTIN 4946368020426
Réf. fabricant 147-301
Article hors catalogue L40010 577

Description

Description:

Micromètre extérieur avec support particulièrement plat pour mesurer l'épaisseur du moyeu, les coussinets, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage