• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Peut coudre un micromètre, des bombes aérosols, 0-0,5 ″

Réf.: 147-201
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 147-201
EAN / GTIN 4946368020402
Réf. fabricant 147-201
Article hors catalogue L40010 9545

Description

Description:

Les micromètres pour boîtes vous offrent les avantages suivants: Pour un contrôle précis de la largeur, de la hauteur et de la profondeur du pliage de boîtes. Il existe trois types de micromètres (pour les bombes en acier, en aluminium et en aérosol).

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 5″
précision : ±0,00015″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Remarques : Pour les aérosols
Règle graduée : tambour et douille graduée chromés satinés, ø13 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage incluse