Pant. Services +Stretch +poc. flot. D96

Réf.: 146918459900D96
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 96
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146918459900D96
EAN / GTIN 7330509509357
Réf. fabricant 146918459900D96

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Poches à clous - devant
Poches à l'arrière
Poches intérieures
Poches aux jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche stylo et poche couteau
Poche extérieure de protection du genou
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau d'élasticité à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette plastique à glissière
Anneau D à la taille

Description:

  • Pantalon de service moderne et confortable avec poches à outils, poches extérieures aux genoux et panneaux extensibles dans des zones soigneusement sélectionnées, telles que l'entrejambe, les genoux et le siège, pour une liberté de mouvement et un confort accrus
  • Les jambes sont pré-pliées
  • Le pantalon possède plusieurs poches fonctionnelles conçues pour différents outils et accessoires

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057