• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ceinture de remplacement

Réf.: 1468316
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Sangles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1468316
EAN / GTIN 4017981126281
Réf. fabricant 1468316
Article hors catalogue L60160 5936

Description

Description:

Ceinture en nylon haute résistance

Caractéristique(s):

  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 950 mm
  • Largeur de la sangle [mm]: 27 mm
  • Longueur de la bande [mm]: 950 mm
  • Matériau: Nylon
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non