• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail industriel Stretch Noir D84

Réf.: 146613449900D84
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 84
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146613449900D84
EAN / GTIN 7330509830017
Réf. fabricant 146613449900D84

Description

Exécution:


Matière principale
98% coton, 2% élastoléfine, toile, 285 g/m²

Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat
Poche extérieure de protection du genou
Poche intérieure avec poche à glissière cachée

Détails
Mousqueton métallique à glissière
Elastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec surpiqûre à 3 aiguilles
Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Étirement bidirectionnel, sans rayures

Reflex
Détails réfléchissants sur les jambes

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Ce pantalon sans rayures, lavable dans l'industrie, avec des poches pour genouillères, est en toile de coton douillette et extensible dans les deux sens, et est élastiqué à la taille pour améliorer encore le confort
  • Le pantalon comporte des détails réfléchissants pour que vous soyez vu en cas de besoin
  • Il existe également un modèle pour femme 7106

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057