Pantalon de travail industriel Stretch Noir C50

Réf.: 146613449900C50
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 50
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 146613449900C50
    EAN / GTIN 7330509829837
    Réf. fabricant 146613449900C50
    Article hors catalogue L00980 5200

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    98% coton, 2% élastoléfine, toile, 285 g/m²

    Poches
    Poche intérieure pour mètre
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
    Poche arrière, une avec rabat
    Poche extérieure de protection du genou
    Poche intérieure avec poche à glissière cachée

    Détails
    Mousqueton métallique à glissière
    Elastique à la taille
    Couture intérieure de la jambe avec surpiqûre à 3 aiguilles
    Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Étirement bidirectionnel, sans rayures

    Reflex
    Détails réfléchissants sur les jambes

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Ce pantalon sans rayures, lavable dans l'industrie, avec des poches pour genouillères, est en toile de coton douillette et extensible dans les deux sens, et est élastiqué à la taille pour améliorer encore le confort
    • Le pantalon comporte des détails réfléchissants pour que vous soyez vu en cas de besoin
    • Il existe également un modèle pour femme 7106

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057