Exécution:
Matière principale
98% coton, 2% élastoléfine, toile, 285 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat
Poche extérieure de protection du genou
Poche intérieure avec poche à glissière cachée
Détails
Mousqueton métallique à glissière
Elastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec surpiqûre à 3 aiguilles
Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Étirement bidirectionnel, sans rayures
Reflex
Détails réfléchissants sur les jambes
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Description:
- Ce pantalon sans rayures, lavable dans l'industrie, avec des poches pour genouillères, est en toile de coton douillette et extensible dans les deux sens, et est élastiqué à la taille pour améliorer encore le confort
- Le pantalon comporte des détails réfléchissants pour que vous soyez vu en cas de besoin
- Il existe également un modèle pour femme 7106
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057