Chino stretch 2D C56

Réf.: 146518308600C56
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur dunkel marineblau
Taille de confection DE 56
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146518308600C56
EAN / GTIN 7330509624371
Réf. fabricant 146518308600C56
Article hors catalogue L00980 2195

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé, stretch, 245 g/m²

Poches
Poches arrière
Poche intérieure avec poche zippée cachée

Détails
Manchette à glissière en plastique
Boutons en plastique

Fonctionnalité
extensible dans les deux sens

Description:

  • Des chinos entièrement extensibles avec une coupe légèrement plus étroite entièrement en tissu extensible avec un haut niveau de confort que vous travailliez en atelier ou sur le terrain
  • Avec une poche zippée intelligente
  • Ce pantalon peut résister aux lavages industriels