• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur, 3 branches

Réf.: 1465007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1465007
EAN / GTIN 4036976111088
Réf. fabricant 1465007
Article hors catalogue L60160 4068

Description

Description:

La série de modèles éprouvés pour l'élimination des roulements dans le respect des prix

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 17 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 18 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 110 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 110 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 163
  • Force de traction (max.) [t]: 2