• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre interne à fente transversale, broche non rotative, bride 1-2 ″, 0,5

Réf.: 146-233
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146-233
EAN / GTIN 4946368387772
Réf. fabricant 146-233
Article hors catalogue L40010 10392

Description

Description:

Les micromètres internes à rainure transversale vous permettent de mesurer la largeur et la position des rainures internes et vous offrent les avantages suivants: Butée à cliquet dans deux directions Modèles avec broche non rotative également disponibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Précision : ±0,0004″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0004″.
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage incluse