• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Micromètre interne à fente transversale, broche non rotative, 50-75 mm, bride de 12,7 mm

Réf.: 146-224
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146-224
EAN / GTIN 4946368387734
Réf. fabricant 146-224
Article hors catalogue L40010 5242

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à fente transversale vous permettent de mesurer la largeur et la position des fentes internes et vous offrent les avantages suivants : Un cliquet dans les deux sens Des modèles avec une broche non tournante sont également disponibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±10 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage incluse