Micromètre intérieur à rainures transversales, broche rotative, 75-100 mm, bride 12,7 mm

Réf.: 146-125
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146-125
EAN / GTIN 4946368387871
Réf. fabricant 146-125
Article hors catalogue L40010 8294

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à fente transversale vous permettent de mesurer la largeur et la position des fentes internes et vous offrent les avantages suivants : Un cliquet dans les deux sens Des modèles avec une broche non tournante sont également disponibles

Caractéristique(s):

Précision (µm) : ±10 µm/0,0004″
Graduation de l'échelle : 0.01 mm