• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Micromètre interne à fente transversale, broche rotative, 50-75 mm, bride 12,7 mm

Réf.: 146-124
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146-124
EAN / GTIN 4946368387864
Réf. fabricant 146-124
Article hors catalogue L40010 6462

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à fente transversale vous permettent de mesurer la largeur et la position des fentes internes et vous offrent les avantages suivants : Un cliquet dans les deux sens Des modèles avec une broche non tournante sont également disponibles

Caractéristique(s):

Précision (µm) : ±10 µm/0,0004″
Graduation de l'échelle : 0.01 mm