Pantalon services +stretch D108

Réf.: 145918454599D108
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
    Couleur olivgrün / schwarz
    Taille de confection DE 108
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 145918454599D108
    EAN / GTIN 7330509646076
    Réf. fabricant 145918454599D108

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

    Finition
    Extension au bas

    Poches
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches au dos
    Poches intérieures
    Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille
    Bouton métallique recouvert de caoutchouc

    Description:

    • Pantalon de service moderne dans un matériau léger mais durable avec des caractéristiques de séchage rapide - ce qui rend le pantalon idéal pour le travail en intérieur, ou en extérieur par temps chaud
    • Le modèle a une coupe plus étroite et des genoux précourbés pour un confort accru
    • Pour une capacité de mouvement optimale, le pantalon dispose de panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, tels que le bas, les genoux et à l'entrejambe
    • Le pantalon dispose d'une poche pour stylo et couteau adaptée aux droitiers et gauchers, d'une poche sur la jambe avec une poche intérieure en filet pour le téléphone portable, ainsi que de l'option d'extension à l'ourlet de la jambe