• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon services +stretch C44

Réf.: 145918454599C44
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
Couleur olivgrün / schwarz
Taille de confection DE 44
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145918454599C44
EAN / GTIN 7330509645956
Réf. fabricant 145918454599C44

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Finition
Extension au bas

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Poches au dos
Poches intérieures
Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille
Bouton métallique recouvert de caoutchouc

Description:

  • Pantalon de service moderne dans un matériau léger mais durable avec des caractéristiques de séchage rapide - ce qui rend le pantalon idéal pour le travail en intérieur, ou en extérieur par temps chaud
  • Le modèle a une coupe plus étroite et des genoux précourbés pour un confort accru
  • Pour une capacité de mouvement optimale, le pantalon dispose de panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, tels que le bas, les genoux et à l'entrejambe
  • Le pantalon dispose d'une poche pour stylo et couteau adaptée aux droitiers et gauchers, d'une poche sur la jambe avec une poche intérieure en filet pour le téléphone portable, ainsi que de l'option d'extension à l'ourlet de la jambe