Pantalon services denim +stretch D124

Réf.: 145911428999D124
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 124
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145911428999D124
EAN / GTIN 7330509486030
Réf. fabricant 145911428999D124

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® denim, 340g/m²
Finition
Extension au bas

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Poches au dos
Poches intérieures
Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille

Description:

  • Pantalon de service avec panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, genoux pré-pliés pour plus de souplesse et de confort
  • La matière est du CORDURA® Denim, quatre fois plus résistant que le Denim ordinaire, ce qui rend le pantalon extrêmement durable

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop