Pantalon services stretch 2D D84

Réf.: 145718308600D84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marineblau
Taille de confection DE 84
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145718308600D84
EAN / GTIN 7330509717592
Réf. fabricant 145718308600D84

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé, stretch, 245 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure de protection des genoux
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches pour les jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe ajustée
Étirement bidirectionnel, Sans rayures, Panneau extensible sur le devant, à l'entrejambe, au dos et sur le genou

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
Boutons cachés

Description:

  • Un pantalon de service qui porte la performance à un niveau supérieur
  • Un pantalon en stretch 2 voies avec des panneaux extensibles en stretch 4 voies à l'avant, à l'arrière, à l'entrejambe et aux genoux
  • La taille élastiquée rend ce pantalon vraiment confortable
  • Le pantalon est entièrement anti-rayures

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier