Pantalon services stretch 2D C50

Réf.: 145718308600C50
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
    Couleur marineblau
    Taille de confection DE 50
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 145718308600C50
    EAN / GTIN 7330509717417
    Réf. fabricant 145718308600C50

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé, stretch, 245 g/m²
    Poches
    Poche intérieure pour mètre
    Poche intérieure de protection des genoux
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches intérieures
    Poches pour les jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés, Coupe ajustée
    Étirement bidirectionnel, Sans rayures, Panneau extensible sur le devant, à l'entrejambe, au dos et sur le genou

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
    Boutons cachés

    Description:

    • Un pantalon de service qui porte la performance à un niveau supérieur
    • Un pantalon en stretch 2 voies avec des panneaux extensibles en stretch 4 voies à l'avant, à l'arrière, à l'entrejambe et aux genoux
    • La taille élastiquée rend ce pantalon vraiment confortable
    • Le pantalon est entièrement anti-rayures

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057