• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon services stretch 2D C48

Réf.: 145718308600C48
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 48
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145718308600C48
EAN / GTIN 7330509717400
Réf. fabricant 145718308600C48
Article hors catalogue L00980 5763

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé, stretch, 245 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure de protection des genoux
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches pour les jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe ajustée
Étirement bidirectionnel, Sans rayures, Panneau extensible sur le devant, à l'entrejambe, au dos et sur le genou

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
Boutons cachés

Description:

  • Un pantalon de service qui porte la performance à un niveau supérieur
  • Un pantalon en stretch 2 voies avec des panneaux extensibles en stretch 4 voies à l'avant, à l'arrière, à l'entrejambe et aux genoux
  • La taille élastiquée rend ce pantalon vraiment confortable
  • Le pantalon est entièrement anti-rayures

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057