Pantalon services denim stretch 2D C154

Réf.: 145711478999C154
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille de confection DE 154
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 145711478999C154
    EAN / GTIN 7330509727928
    Réf. fabricant 145711478999C154

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    80% coton, 17% polyamide, 3% élasthanne, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
    Poches
    Poche mètre intérieur
    Poche genou intérieure
    Poche téléphone intérieure
    Poches intérieures
    Poches jambes avec soufflet. Poche pour stylo et couteau avec boutons magnétiques cachés et rabat
    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés, Coupe ajustée
    Étirement bidirectionnel, Sans rayures, Panneau extensible sur le devant, à l'entrejambe, au dos et sur le genou

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
    Boutons cachés

    Description:

    • Un pantalon de service qui porte la performance à un niveau supérieur
    • Un pantalon en denim stretch et panneaux extensibles en fantastique 4-way-stretch à l'avant, à l'arrière, à l'entrejambe et aux genoux
    • La taille élastiquée rend ce pantalon vraiment confortable
    • Le pantalon est entièrement sans rayures

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057