MARTOR SECUMAX 145 MDP 145007 , 10 par boîte

Réf.: 145007.12
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
    Type de produit Coupe-films

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 145007.12
    EAN / GTIN 4002632800665
    Réf. fabricant 145007.12
    Article hors catalogue L60170 425

    Description

    Description:

    Format compact. Excellentes performances. Métal détectable.
    Le SECUMAX 145 est notre petit et fin cutter de sécurité pour les travaux de coupe quotidiens – également en version MDP. La poignée en plastique détectable par le métal et le lame de 0,5 mm d'épaisseur confèrent à la légèreté de 14 grammes une robustesse remarquable. Ses bords de coupe blindés peuvent facilement manipuler du carton 1 pli, du film ou du ruban adhésif sans trop s'approcher de vous. Et votre entreprise est également bien protégée, car le SECUMAX 145 MDP peut être retrouvé.
    • Matériau de base :
      Plastique détectable par métal
    • Tête de lame 2 en 1
      la tête de lame a deux fonctions : Découpe et gorges. Pour une perforation sans effort (par exemple dans le carton et le film), utilisez les languettes de couteau à gauche et à droite du bord de coupe, pour le ruban adhésif d'emballage, utilisez les coins en haut de la tête de lame.
    • lame dissimulé avec
      un accès à la lame de seulement 4 mm, le lame est extrêmement dissimulé. Inaccessible pour vos doigts, mais adapté à une variété de matériaux de coupe. Les marchandises en dessous n'entrent pas non plus en contact avec le tranchant.
    • lame inoxydable
      le SECUMAX 145 MDP est l’acier inoxydable standard lame – idéal si vous l’utilisez régulièrement dans des conditions exigeantes. Dans le même temps, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau à tout moment.
    • Métal détectable
      dans les industries sensibles, vous êtes du bon côté avec un SECUMAX 145 MDP. Parce que vos détecteurs commencent à fonctionner dès que l’outil de coupe jetable – ou des parties de celui-ci – entre involontairement dans le processus de production.
    • Très plat mais stable
      non seulement le poignée, mais aussi le canal de coupe est très plat avec seulement 1,5 mm. Avantage : moins d'effort lors de la coupe. La stabilité ne tombe pas au bord de la route – grâce à la lame de 0,5 mm et au plastique de haute qualité.
    • Principaux matériaux de coupe :
      carton: 1 pli
      enveloppant, extensible, film rétractable
      ruban adhésif
      sac
      feuilles et bandes de papier
      fil, cordon

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Manche standard
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
    • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
    • Ergonomie: Ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 3, 8 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Cerclage plastique
    • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Plastique métal détectable
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: oui
    • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 50 mm
    • Lame montée inoxydable (couteau): oui
    • Changement de lame sans outil: no
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires