Mors de mesure micromètre intérieur, 275-300 mm

Réf.: 145-220
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à becs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145-220
EAN / GTIN 4946368020068
Réf. fabricant 145-220
Article hors catalogue L40010 7288

Description

Description:

Le micromètre interne à mâchoires de mesure Digimatic vous offre les avantages suivants: Surfaces de mesure en carbure Une norme de réglage pour le réglage du point de référence est nécessaire.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 275 - 300
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±12 µm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse