• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME INDUSTRIELLE 145 , 10 en emballage transparent

Réf.: 145.60
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145.60
EAN / GTIN 4002632916403
Réf. fabricant 145.60
Article hors catalogue L60170 740

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 145 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et possède quatre arêtes de coupe consécutives pour une durée de fonctionnement très longue. Le lame mesure 39,0 mm de long, 18,4 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 145 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 145.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier