• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1/2″ 100 mm RIBE M10

Réf.: 1449591
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1449591
EAN / GTIN 4010886886007
Réf. fabricant 1449591
Article hors catalogue L60160 4338

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Chromée
Avec tige sertie en acier spécial GEDORE vanadium, brunie
RIBE® = marque déposée de la sté. Richard Bergner GmbH & Co. KG

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie Cale intérieure (RIBE®): M10
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Matériau: Acier spécial au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 62,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non