Pant. indus. +poc. genouil. stretch D100

Réf.: 144818329998D100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleur schwarz / dunkelgrau
    Taille de confection DE 100
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 144818329998D100
    EAN / GTIN 7330509760918
    Réf. fabricant 144818329998D100

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, stretch, 260 g/m²
    Poches
    Poche intérieure pour mètre
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
    Poche arrière, une avec rabat
    Poche extérieure de protection du genou
    Poche intérieure avec poche à fermeture éclair cachée

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Extensible dans les deux sens, Sans rayures

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Elastique à la taille
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons pression en métal, boutons cachés
    Anneau D

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Ce pantalon fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
    • Adapté à la blanchisserie industrielle, ce pantalon sans rayures est entièrement conçu en tissu extensible dans les deux sens et possède une taille élastiquée pour un port encore plus confortable
    • Les caractéristiques cachées comprennent une poche mètre intérieure, une poche de sécurité zippée et des boutons-pression, ce qui en fait un pantalon très fiable à porter lors du travail dans des environnements avec des surfaces sensibles
    • Les bordures réfléchissantes offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier