Pant. indus. +poc. genouil. stretch D92

Réf.: 144818329900D92
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 92
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 144818329900D92
    EAN / GTIN 7330509760048
    Réf. fabricant 144818329900D92

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, stretch, 260 g/m²
    Poches
    Poche intérieure pour mètre
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
    Poche arrière, une avec rabat
    Poche extérieure de protection du genou
    Poche intérieure avec poche à fermeture éclair cachée

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Extensible dans les deux sens, Sans rayures

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Elastique à la taille
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons pression en métal, boutons cachés
    Anneau D

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Ce pantalon fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
    • Adapté à la blanchisserie industrielle, ce pantalon sans rayures est entièrement conçu en tissu extensible dans les deux sens et possède une taille élastiquée pour un port encore plus confortable
    • Les caractéristiques cachées comprennent une poche mètre intérieure, une poche de sécurité zippée et des boutons-pression, ce qui en fait un pantalon très fiable à porter lors du travail dans des environnements avec des surfaces sensibles
    • Les bordures réfléchissantes offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057