Pant. indus. +poc. genouil. stretch C44

Réf.: 144818328985C44
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
Couleur marineblau / kornblau
Taille de confection DE 44
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 144818328985C44
EAN / GTIN 7330509759158
Réf. fabricant 144818328985C44

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, stretch, 260 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat
Poche extérieure de protection du genou
Poche intérieure avec poche à fermeture éclair cachée

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Extensible dans les deux sens, Sans rayures

Détails
Manchette à glissière en plastique
Elastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons pression en métal, boutons cachés
Anneau D

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Ce pantalon fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
  • Adapté à la blanchisserie industrielle, ce pantalon sans rayures est entièrement conçu en tissu extensible dans les deux sens et possède une taille élastiquée pour un port encore plus confortable
  • Les caractéristiques cachées comprennent une poche mètre intérieure, une poche de sécurité zippée et des boutons-pression, ce qui en fait un pantalon très fiable à porter lors du travail dans des environnements avec des surfaces sensibles
  • Les bordures réfléchissantes offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057