• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tubes à chaîne

Réf.: 1446940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1446940
EAN / GTIN 4010886806364
Réf. fabricant 1446940
Article hors catalogue L60160 2500

Description

Description:

Egalement adapté pour tubes en acier surfin
E-4589 A chaîne de rechange

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 246 mm
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: - 80 mm
  • Épaisseur de paroi (max.): 2,6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Pièces de rechange