• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plateau de rangement

Réf.: 1446924
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
Référence article 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Réf. fabricant 1446924
Article hors catalogue L60160 5286

Description

Description:

Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 456 mm
  • Hauteur totale [mm]: 50 mm
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non