• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 3/8″ TX T45

Réf.: 1441000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1441000
EAN / GTIN 4010886815397
Réf. fabricant 1441000
Article hors catalogue L60160 6441

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Chromée, Avec tige sertie en acier spécial GEDORE vanadium, brunie, Avec broche enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, brunie

Caractéristique(s):

  • taille de sortie TXB (interne) : T45
  • mandrin, carré [métrique] : 10,0 mm
  • mandrin, carré [impérial] : 3/8″
  • trou [mm] : 3,45 x 3,68
  • longueur de plaquette : 49,0 mm
  • Insert Ø 1 : 19,0 mm
  • Insert Ø entraînement : 17,5 mm
  • largeur hors tout [mm] : 17,5 mm