Coupeuse latérale électrique 180 mm

Réf.: 1439596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1439596
    EAN / GTIN 4010886807088
    Réf. fabricant 1439596
    Article hors catalogue L60160 5536

    Description

    Description:

    Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC
    Pour fils durs/cordes à piano - cf. tableau
    Max. capacité de coupe Ø 1,4 - 2,0 mm
    Arêtes de coupe trempées par induction 63 - 65 HRC
    La meilleure performance de coupe avec moins d'efforts

    Caractéristique(s):

    • Chanfrein: avec
    • Largeur totale [mm]: 53 mm
    • Hauteur totale [mm]: 14 mm
    • Longueur totale [mm]: 179 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 26,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22,6 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: gris acier
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
    • Longueur du tranchant [mm]: 22,6 mm
    • Puissance de coupe (max.): 1,8
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • ESD Oui/Non: non
    • Ressort d'ouverture disponible: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non