• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon services denim stretch 2D D96

Réf.: 143911418900D96
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 96
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 143911418900D96
EAN / GTIN 7330509652251
Réf. fabricant 143911418900D96

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Poches
Poches arrière
Poches intérieures de protection des genoux
Poche monnaie
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, poche stylo et poche téléphone intérieure en filet, Poche sur la jambe avec poche pour stylo et couteau, poche intérieure pour règle

Détails
Venture à glissière métallique
Broderie Blåkläder au dos
Section intérieure de la jambe avec double couture
Boutons cachés

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Extensible dans les deux sens, sans rayures

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Description:

  • Pantalon de service avec une coupe légèrement plus étroite en tissu stretch CORDURA® Denim résistant
  • Idéal si vous travaillez dans l'industrie automobile avec des exigences élevées en matière de flexibilité et de fonctions pratiques
  • Le pantalon est résistant au frôlement et le tissu est solide et flexible
  • Poches intelligentes, une bonne coupe avec une taille ajustée, des jambes pré-pliées et des détails réfléchissants noirs pour vous assurer d'être visible
  • Poches intérieures aux genoux
  • Lavage des vêtements pour un toucher plus doux

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057