Clé à douille double 32 mm

Réf.: 1436988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1436988
EAN / GTIN 4010886812075
Réf. fabricant 1436988

Description

Description:

Perforation profonde des douilles pour le passage de tiges filetées
Le côté coudé est perforé des deux côtés et permet l'insertion d'une broche lisse (p. ex. 26 D, à commander séparément)
L'axe rotatif peut également être utilisé sur le côté incliné (par exemple, n° 26 D, à commander séparément)

Caractéristique(s):

  • 26 D: 20
  • Ø de la tige de rotation 1: 20,00 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 63,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 330 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 45 mm
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 32
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires