Clé à douille double 30 mm

Réf.: 1436961
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1436961
    EAN / GTIN 4010886812068
    Réf. fabricant 1436961

    Description

    Description:

    Perforation profonde des douilles pour le passage de tiges filetées
    Le côté coudé est perforé des deux côtés et permet l'insertion d'une broche lisse (p. ex. 26 D, à commander séparément)
    L'axe rotatif peut également être utilisé sur le côté incliné (par exemple, n° 26 D, à commander séparément)

    Caractéristique(s):

    • 26 D: 18
    • Ø de la tige de rotation 1: 18,00 mm
    • Profondeur d'insertion 1: 27,0 mm
    • Profondeur d'insertion 2: 64,0 mm
    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • Ø de la tête 1 [mm]: 42 mm
    • Surface: chromé
    • Clé de serrage 1 [mm]: 30
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires