Clé mixte profil UD 7/32″.

Réf.: 1436775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1436775
    EAN / GTIN 4010886805589
    Réf. fabricant 1436775
    Article hors catalogue L60160 525

    Description

    Description:

    Conception selon la norme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
    Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
    Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 14 mm
    • Hauteur totale [mm]: 5 mm
    • Longueur totale [mm]: 92 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 9,7 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 13,2 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 3,6 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,6 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: à 6 pans
    • Angle de la bague: 15°
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 7/32″
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non