Cliquet réversible 1/2″, poignée 2K, 270 mm

Réf.: 1436686
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1436686
EAN / GTIN 4010886805558
Réf. fabricant 1436686
Article hors catalogue L60160 97

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3122, ISO 3315
Petite tête en forme de goutte pour endroits de vissage inaccessibles
Denture fine (60 dents), avec levier inverseur et déclenchement par poussoir
Angle de reprise 6 degrés
Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Nombre de dents: 60
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 275 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • Hauteur de la tête du cliquet: 37,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 6 °
  • Type de commutation: Levier d'inversion
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non