• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à mâchoire de mesure, 2-3 ″

Réf.: 143-123
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 143-123
EAN / GTIN 4946368019857
Réf. fabricant 143-123
Article hors catalogue L40010 14758

Description

Description:

Ce micromètre extérieur avec mâchoires de mesure a été spécialement développé pour les endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 3″
Précision : ±0,00035″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00035″.
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 1-6
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Produits adaptés

Accessoires