• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à mâchoires de mesure, 275-300 mm

Réf.: 143-112
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 143-112
EAN / GTIN 4946368019826
Réf. fabricant 143-112
Article hors catalogue L40010 7872

Description

Description:

Ce micromètre extérieur avec mâchoires de mesure a été spécialement développé pour les endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 275 - 300
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±12 µm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 1-6
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Produits adaptés

Accessoires