• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VDE Pince combinée avec isolation par trempage VDE

Réf.: 1429582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1429582
EAN / GTIN 4010886805077
Réf. fabricant 1429582
Article hors catalogue L60160 2454

Description

Description:

Effet de levier important pour une coupe aisée
Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1,6 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
JC = chromée, poignées de protection 2 composants
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 35 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,8 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,4 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui