Cliquet monté sur l'arbre 22 Z - 3/4

Réf.: 1427318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1427318
    EAN / GTIN 4002805921432
    Réf. fabricant 1427318
    Article hors catalogue L60160 1435

    Description

    Description:

    Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
    Diamètre du porte-journal 22 mm
    3/4″ max charge continue 850 N-m

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 22 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant avec goupille
    • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
    • Capacité de charge permanente: 3/4″ = 850 Nm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
    • Entraxe [métrique]: 56,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier