• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique DREMOMETER DS A + S 3/4″ 110-550Nm

Réf.: 1427164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1427164
EAN / GTIN 4002805927465
Réf. fabricant 1427164

Description

Description:

DRÉMOMÈTRES fixes pour la production en série
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Économie d'énergie grâce à l'utilisation de tubes d'extension optionnels

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 22,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Version: Fusible A+S
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 400 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Type de clé dynamométrique:
    • A+S
    • DS
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 800 mm
  • Longueur d'étalonnage: 719 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 45,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 35 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Mécanique
    • Railway
    • Oil & Gas
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier